Riferimenti
Gapi:ORMV0625
Rubix:999190900014777
Produttore:11B806G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B806G6-O-RING OR 6.00X2.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:6.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,36 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 78,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione