Riferimenti
Gapi:ORMV2515
Rubix:999190900014426
Produttore:11B261G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B261G6-O-RING OR 25.00X1.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:25.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,04 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 65,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione