Riferimenti
Gapi:ORMV273
Rubix:999190900046914


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BE43G6-O-RING OR 27.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:27.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,35 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 85,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore