O-RING D.INT: 60,00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: EPDM 70 SH 17029
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:17029
Rubix:999221201000156
Produttore:17029


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | epdm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 60,00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: EPDM 70 SH 17029
O-RING D.Int: 60,00 mm D.Corda: 3,00 mm Mat: EPDM 70 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione