Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:445674
Rubix:160000000439908
Produttore:445674




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 37,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 445674-GUARNIZIONE OR 37,2X3X72 NBR 872
445674-GUARNIZIONE
OR 37,20 3,00 72 NBR 872
Punti di forza
The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in thi case NBR. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,079 g |
|---|---|
| Diametro interno | 37,2 mm |
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 72 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione