11A052K6-O-RING OR 12.42X1.78 NBR70

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR014
Rubix:999190900016271
Produttore:11A052K6
11A052K6-O-RING OR 12.42X1.78 NBR70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12,42 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A052K6-O-RING OR 12.42X1.78 NBR70


O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:12.42 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12,42 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
0,02 IVA esclusa
/ Unità
0,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore