Riferimenti
Gapi:OR 23.16X5.33 FPM75
Rubix:999190900013893


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A536G6-O-RING OR 23.16X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:23.16 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,54 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 82,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione