Riferimenti
Gapi:ORMV2352
Rubix:999190900014614
Produttore:11B541G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B541G6-O-RING OR 23.50X2.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:23.50 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,83 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 81,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione