Riferimenti
Gapi:OR 2500 126,72X1,78 NBR 90SH
Rubix:999190900019087

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 126,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : OR 2500 126,72X1,78 NBR 90SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 126,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,86 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 65,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione