67181385-O-RING OR 8,00 1,50 80 NBR NB8071 ( MESCOLA 80 NBR NB807101)

O-Ring OR NBR 80

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67181385
Rubix:999210420072852
Produttore:67181385
67181385-O-RING OR 8,00 1,50 80 NBR NB8071 ( MESCOLA 80 NBR NB807101)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro della sezione1,5 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67181385-O-RING OR 8,00 1,50 80 NBR NB8071 ( MESCOLA 80 NBR NB807101)


Gli O-rings sono anelli circolari di sezione circolare. Sono realizzati tramite vulcanizzazione da stampo. La funzione di tenuta è ottenuta tramite la deformazione radiale o assiale della sua sezione a montaggio avvenuto.

Applicazioni

Gli O-rings sono usati prevalentemente per tenute statiche di parti non in movimento e per tenute dinamiche di elementi di macchina in movimento. In determinate particolari condizioni è anche possibile utilizzare gli O-rings per entrambe le applicazioni. Con appropriati materiali e sedi è possibile l’applicazione fino a 1000 bar di pressione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno8 mm
Diametro della sezione1,5 mm
Materialenbr
Durezza Shore A80 Shore
Paese d'origineCN
0,01 IVA esclusa
/ Unità
0,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione