O-R HNBR RED 70SH 334-6262 D.066,04X5,34 01.ORHNB.334070R
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.ORHNB.334070R
Rubix:999220805070711


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 66,04 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R HNBR RED 70SH 334-6262 D.066,04X5,34 01.ORHNB.334070R
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:66.04 Materiale:H-NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 66,04 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore