Riferimenti
Gapi:ORV338
Rubix:999190900013915
Produttore:11A558G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 78,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A558G6-O-RING OR 78.74X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:78.74 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 78,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore