Riferimenti
Gapi:ORV449
Rubix:999190900014018
Produttore:11A779G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 253,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A779G6-O-RING OR 253.37X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:253.37 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 253,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore