Riferimenti
Gapi:OR207
Rubix:999190900016393
Produttore:11A364K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A364K6-O-RING OR 13.87X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:13.87 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione