Riferimenti
Gapi:OR 62500 633,48X5,33 NBR 90SH
Rubix:999190900019366

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 633,48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : OR 62500 633,48X5,33 NBR 90SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 633,48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,36 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 69,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione