Riferimenti
Valgan:OR 4100 24,99X3,53 NBR
Rubix:160000000421179

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 4100 24,99X3,53 NBR
OR 4100 24,99X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,52 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 6,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore