Riferimenti
Gapi:ORM39735
Rubix:999221201001258

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 39,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BM14K6-O-RING OR 39.70X3.50 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 39,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,44 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 78,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione