Riferimenti
Gapi:ORM17935
Rubix:999190900018968
Produttore:11A692K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 179,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A692K6-O-RING OR 179.30X5.70 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:179.30 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 179,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore