OR90042 O-RING 042 (2325) D.INT: 82,27 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR90042
Rubix:999190900046353
Produttore:11A080KO
OR90042 O-RING 042 (2325) D.INT: 82,27 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno82,27 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OR90042 O-RING 042 (2325) D.INT: 82,27 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH


O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:82.27 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno82,27 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,22 IVA esclusa
/ Unità
0,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione