Riferimenti
Gapi:ORM74431
Rubix:999190900019027
Produttore:11BL82K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 74,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,1 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BL82K6-O-RING OR 74.40X3.10 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.10 mm Diametro Interno mm:74.40 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 74,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,44 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 78,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore