Riferimenti
Valgan:OR 4425 107,50X3,53 NBR
Rubix:160000000421233

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 107,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 4425 107,54X3,53 NBR
OR 4425 107,50X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 107,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,93 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 3,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione