PK8145 BACK-UP RING 145 (3256) OR: 64,77 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8145
Rubix:999190900046604
Produttore:2PA145K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 64,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8145 BACK-UP RING 145 (3256) OR: 64,77 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:64.77 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 64,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore