Riferimenti
Gapi:OR548
Rubix:999190900016667
Produttore:11B407K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 129,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B407K6-O-RING OR 129.40X1.78 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:129.40 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 129,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,59 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 56,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione