Riferimenti
Gapi:ORM944
Rubix:999190900018341
Produttore:11BT86K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BT86K6-O-RING OR 94.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:94.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,55 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 70,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore