Riferimenti
Gapi:OR 115.00X5.00 FPM75
Rubix:999190900015941


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BW16G6-O-RING OR 115.00X5.00 FPM75
11bw16g6-o-ring or 115.00x5.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione