Riferimenti
Gapi:ORV455
Rubix:999190900014028
Produttore:11A789G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 329,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A789G6-O-RING OR 329.57X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:329.57 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 329,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,17 IVA esclusa
/ 2 Unità
€ 66,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione