Riferimenti
Valgan:OR 4237 59,92X3,53 FP75
Rubix:160000000419667

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 59,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4237 59,92X3,53 FP75
OR 4237 59,92X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 59,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,37 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 17,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore