PK8219 BACK-UP RING 219 (4131) OR: 32,92 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8219
Rubix:999190900046654
Produttore:2PA219K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8219 BACK-UP RING 219 (4131) OR: 32,92 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:32.92 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore