Riferimenti
Gapi:ORM10035
Rubix:999190900018120
Produttore:11BN29K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BN29K6-O-RING OR 100.00X3.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.50 mm Diametro Interno mm:100.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,07 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 62,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione