Riferimenti
Gapi:OR90152
Rubix:999190900019144
Produttore:11A239K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 82,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3325 82,22X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:82.22 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore