446574-O-RING OR017,00X02,00 872 72NBR872

O-ring NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:446574
Rubix:999230704002814
Produttore:446574
446574-O-RING OR017,00X02,00 872 72NBR872
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro della sezione2 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 446574-O-RING OR017,00X02,00 872 72NBR872


O-ring
O 17,00 2,00 72 NBR 872

Punti di forza

La produzione degli o-ring è conforme alla norma DIN 3771-Parte 1, Qualità "N". Per coprire la più ampia gamma possibile di applicazioni tecniche, gli o-ring sono forniti in 5 diverse qualità di materiale, in questo caso NBR. Tutti i materiali a catalogo per gli o-ring sono specificati e certificati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,227 g
Diametro interno17 mm
Diametro della sezione2 mm
Materialenbr
Durezza Shore A72 Shore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,50 IVA esclusa
/ Unità
3,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione