O-R SIL FDA 70SH 452-81150 D.291,47X6,99 01.ORSIL.452000
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.ORSIL.452000
Rubix:999220805087278


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 291,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | vmq |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R SIL FDA 70SH 452-81150 D.291,47X6,99 01.ORSIL.452000
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:291.47 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 291,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione