Riferimenti
Gapi:OR90830
Rubix:999190900019200
Produttore:11A390K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 49,21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 153 49,2X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:49.21 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 49,21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore