O-RING D.INT: 400,00 MM D.CORDA: 8,40 MM MAT: NBR 70 SH 178642
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:178642
Rubix:999221018025750
Produttore:178642


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 400,00 MM D.CORDA: 8,40 MM MAT: NBR 70 SH 178642
O-RING D.Int: 400,00 mm D.Corda: 8,40 mm Mat: NBR 70 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore