Riferimenti
Gapi:OR 133.07X1.78 FPM75
Rubix:999190900013697


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 133,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A088G6-O-RING OR 133.07X1.78 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:133.07 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 133,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,78 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 96,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione