Riferimenti
Gapi:ORV464
Rubix:999190900014037
Produttore:11A798G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 443,36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A798G6-O-RING OR 443.36X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:443.36 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 443,36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione