OR025EPDM O-RING 025 (2118) D.INT: 29,87 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: EPDM 70 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:OR025EPDM
Rubix:999190900046349


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | epdm |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR025EPDM O-RING 025 (2118) D.INT: 29,87 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: EPDM 70 SH
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:29.87 Materiale:EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione