Riferimenti
Valgan:OR 6425 107,20X5,34 FP75
Rubix:160000000419760

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 107,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 6425 107,32X5,33 FP75
OR 6425 107,20X5,34 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 107,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,88 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 29,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione