PK8429 BACK-UP RING 429 (8500) OR: 126,37 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8429
Rubix:999190900046797
Produttore:2PA429K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 126,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8429 BACK-UP RING 429 (8500) OR: 126,37 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:126.37 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 126,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore