Riferimenti
Gapi:ORM33735
Rubix:999190900019023
Produttore:11BH03K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BH03K6-O-RING OR 33.70X3.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.50 mm Diametro Interno mm:33.70 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,61 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 59,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione