O-RING D.INT: 9,00 MM D.CORDA: 2,50 MM MAT: FKM 75 SH ORMV0925
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORMV0925
Rubix:999190900046907

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 9,00 MM D.CORDA: 2,50 MM MAT: FKM 75 SH ORMV0925
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore