Riferimenti
Valgan:OR 4875 221,80X3,53 NBR
Rubix:160000000421258

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 221,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 4875 221,84X3,53 NBR
OR 4875 221,80X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 221,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,80 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 5,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore