BACK-UP RING 336 (6287) OR: 72,39 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH 2PA336K0
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8336
Rubix:999190900046733
Produttore:2PA336K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : BACK-UP RING 336 (6287) OR: 72,39 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH 2PA336K0
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:72.39 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione