O-RING D.INT: 60,00 MM D.CORDA: 7,00 MM MAT: NBR 70 SH 8578
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:8578
Rubix:999230728032948
Produttore:8578


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 60,00 MM D.CORDA: 7,00 MM MAT: NBR 70 SH 8578
O-RING Diametro Corda:7.00 mm Diametro Interno mm:60.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione