Riferimenti
Gapi:OR 44.50X3.00 NBR70
Rubix:999190900016728


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A317K6-O-RING OR 44.50X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:44.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore