O-RING 154 (3375) D.INT: 94,92 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH 155686
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:155686
Rubix:999230725028984


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 94,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 154 (3375) D.INT: 94,92 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH 155686
O-RING 154 (3375) D.Int: 94,92 mm D.Corda: 2,62 mm Mat: NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 94,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore