67194973-O-RING OR 253,37 5,33 70 EPDM EP7039 (MESCOLA 70 EPDM EP703901)

O-ring in EPDM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67194973
Rubix:999210420075492
Produttore:67194973
67194973-O-RING OR 253,37 5,33 70 EPDM EP7039 (MESCOLA 70 EPDM EP703901)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno253,37 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialeepdm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67194973-O-RING OR 253,37 5,33 70 EPDM EP7039 (MESCOLA 70 EPDM EP703901)


Gli O-ring sono anelli chiusi a sezione circolare. Vengono prodotti per vulcanizzazione in stampi come anello completo. La funzione di tenuta dell'O-ring si ottiene mediante la deformazione della sezione trasversale quando viene installato e compresso nella sua sede di montaggio. L'O-ring può essere compresso sia radialmente sia assialmente nella sua sede di installazione. In condizioni di esercizio la pressione esercitata dal fluido rinforza la funzione di tenuta, poiché sotto pressione il materiale elastomerico si comporta come un fluido incomprimibile.

Applicazioni

Gli O-ring sono utilizzati principalmente per la tenuta di componenti di macchine e impianti non in movimento (applicazione statica) e di fluidi in forma liquida e gassosa, ad es. guarnizioni per flange e coperchi, giunzioni filettate per tubi e la testata e il fondello dei cilindri per cilindri idraulici. In determinate condizioni è inoltre possibile impiegare O-ring con movimenti alternativi, rotativi e elicoidali (applicazione dinamica). Se la sede di montaggio è adeguatamente rifinita, il progetto costruttivo è corretto e vengono selezionati i materiali idonei, è possibile ottenere tenute fino a 1000 bar, con l'uso di anelli di supporto (back-up rings) quando necessario. Gli O-ring sono impiegati in molti settori quali l'idraulica, la pneumatica, le applicazioni sotto vuoto, l'industria dei raccordi, l'industria automobilistica e nell'impiantistica e ingegneria meccanica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Diametro interno253,37 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialeepdm
Durezza Shore A70 Shore
Paese d'origineIT
3,51 IVA esclusa
/ Unità
4,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione