Riferimenti
Gapi:OR440
Rubix:999190900016610
Produttore:11A761K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A761K6-O-RING OR 170.82X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:170.82 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore