Riferimenti
Valgan:OR 2056 14X1,78 FP75
Rubix:160000000419510

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 2056 14X1,78 FP75
OR 2056 14X1,78 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,67 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 5,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore