Riferimenti
Gapi:ORV874
Rubix:999190900013996
Produttore:11A757G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 161,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A757G6-O-RING OR 161.90X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:161.90 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 161,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore